Panasonic(パナソニック)
コスモC露出FS L無30A
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
タイプ
フリースペース付
シリーズ
コスモパネルコンパクト21
相線式
単相3線
容量(A)
30
ドア
付
回路スペース
2
リミッタースペース
無
内容量
1面
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
回路数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44033755
BQRF83102
H325×W450×D111
10
¥
45,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033764
BQRF8362
H325×W416×D111
6
¥
37,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください