曜日別特売

コスモC露出FS L無50A

コスモC露出FS L無50A - Panasonic(パナソニック)
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドアリミッタースペース内容量1面
全6種類を絞り込む
回路数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
回路数
回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44033825BQRF85102H325×W450×D111102
54,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033834BQRF85142H325×W484×D111142
64,700
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033843BQRF8516H325×W484×D111160
67,200
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033859BQRF85182H325×W518×D111182
78,800
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033868BQRF85222H325×W552×D111222
92,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033877BQRF8562H325×W416×D11162
43,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする