曜日別特売

コスモC露出FS L無75A

コスモC露出FS L無75A - Panasonic(パナソニック)
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドアリミッタースペース内容量1面
全9種類を絞り込む
回路数
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
回路数
回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44033947BQRF87102H325×W450×D111102
63,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033956BQRF87142H325×W484×D111142
73,800
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033965BQRF8716H325×W484×D111160
76,400
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44033974BQRF87182H325×W518×D111182
87,900
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033983BQRF87222H325×W552×D111222
101,500
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033999BQRF87262H325×W586×D111262
114,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44034008BQRF87302H325×W620×D111302
126,500
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
44034017BQRF87342H325×W654×D111342
139,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44034026BQRF87382H325×W688×D124382
151,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする