曜日別特売

コスモ露出大形FS L無100A

コスモ露出大形FS L無100A - Panasonic(パナソニック)
シリーズコスモパネルコンパクト21タイプ大形フリースペース付ドア相線式単相3線リミッタースペース回路スペース2容量(A)100材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形内容量1面
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44034035BQRD81022222H325×W654×D111
132,800
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
44034044BQRD81026226H325×W688×D124
146,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
44034053BQRD81030230H325×W722×D124
158,500
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
44034078BQRD81038238H325×W790×D124
185,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
44034069BQRD81034234H325×W756×D124
170,600
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする