Panasonic(パナソニック)
コスモC露出大形FS L無50A
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
タイプ
大形フリースペース付
シリーズ
コスモパネルコンパクト21
相線式
単相3線
容量(A)
50
ドア
付
回路スペース
2
リミッタースペース
無
内容量
1面
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
回路数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44034087
BQRD85102
H325×W552×D111
10
¥
64,700
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44034096
BQRD85142
H325×W586×D111
14
¥
78,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44034105
BQRD85182
H325×W620×D111
18
¥
92,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください