曜日別特売

コスモC露出 L付60A

コスモC露出 L付60A - Panasonic(パナソニック)
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドアリミッタースペース内容量1面
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
回路数
回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44034805BQR36102H325×W450×D124102
53,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44034814BQR3612H325×W450×D124120
56,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44034823BQR36124H325×W484×D124124
62,700
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44034839BQR36142H325×W484×D124142
66,400
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44034848BQR3616H325×W484×D124160
69,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44034857BQR36164H325×W518×D124164
72,700
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44034866BQR36182H325×W518×D124182
75,200
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44034875BQR3620H325×W518×D124200
77,700
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44034884BQR36204H325×W552×D124204
83,200
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44034893BQR36222H325×W552×D124222
87,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44034909BQR3624H325×W552×D124240
90,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44034918BQR36244H325×W586×D124244
99,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44034927BQR36262H325×W586×D124262
101,500
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44034936BQR36284H325×W620×D124284
114,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44034945BQR36302H325×W620×D124302
117,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44034954BQR36342H325×W654×D124342
128,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44034963BQR36382H325×W688×D124382
140,800
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44034979BQR3662H325×W416×D12462
42,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44034988BQR3682H325×W450×D12482
46,200
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44034997BQR3684H325×W450×D12484
50,600
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする