コスモC露出 L付75A

コスモC露出 L付75A - Panasonic(パナソニック)
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドアリミッタースペース内容量1面
全15種類を絞り込む
回路数
回路スペース
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
回路数
回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44035006BQR37102H325×W450×D124102
62,200
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035015BQR37142H325×W484×D124142
75,400
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035033BQR37164H325×W518×D124164
81,700
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035049BQR37182H325×W518×D124182
84,200
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035058BQR3720H325×W518×D124200
86,800
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44035067BQR37204H325×W552×D124204
92,400
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035076BQR37222H325×W552×D124222
96,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035085BQR3724H325×W552×D124240
98,700
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44035094BQR37244H325×W586×D124244
107,500
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035103BQR37262H325×W586×D124262
110,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035119BQR37284H325×W620×D124284
124,400
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035128BQR37302H325×W620×D124302
126,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035137BQR37342H325×W654×D124342
137,300
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035146BQR37382H325×W688×D124382
150,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035024BQR3716H325×W484×D124160
78,000
68,980
75,878(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする