Panasonic(パナソニック)
コスモC露出 L付30A
シリーズ
コスモパネルコンパクト21
タイプ
標準タイプ
ドア
付
相線式
単相3線
リミッタースペース
無
容量(A)
30
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
内容量
1面
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
回路スペース
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44035155
BQR3362
6
2
H325×W416×D124
¥
34,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035164
BQR3382
8
2
H325×W450×D124
¥
40,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035173
BQR3384
8
4
H325×W450×D124
¥
43,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください