コスモC露出FS L付50A

コスモC露出FS L付50A - Panasonic(パナソニック)コスモC露出FS L付50A - Panasonic(パナソニック)
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドアリミッタースペース内容量1面
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
回路数
回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44035243BQRF35102H325×W552×D124102
66,400
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035259BQRF35142H325×W586×D124142
80,900
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035268BQRF3516H325×W586×D124160
83,200
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035277BQRF35182H325×W620×D124182
95,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035286BQRF3562H325×W518×D12462
54,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする