コスモC露出FS L付75A

コスモC露出FS L付75A - Panasonic(パナソニック)
シリーズコスモパネルコンパクト21タイプフリースペース付ドア相線式単相3線リミッタースペース容量(A)75材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形内容量1面
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
回路スペース
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44035383BQRF37102102H325×W552×D124
75,400
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
44035399BQRF37142142H325×W586×D124
90,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035408BQRF3716160H325×W586×D124
92,400
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44035417BQRF37182182H325×W620×D124
104,100
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44035426BQRF37222222H325×W654×D124
117,600
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44035435BQRF37262262H325×W688×D124
129,700
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
44035444BQRF37302302H325×W722×D124
141,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035453BQRF37342342H325×W756×D124
154,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
44035469BQRF37382382H325×W790×D124
169,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする