曜日別特売

コスモC露出大形FS L付75A

コスモC露出大形FS L付75A - Panasonic(パナソニック)
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ大形フリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドア回路スペース2リミッタースペース内容量1面
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44035523BQRD37182H325×W722×D12418
116,500
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
44035539BQRD37222H325×W756×D12422
129,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
44035548BQRD37262H325×W790×D12426
141,500
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする