Panasonic(パナソニック)
スッキリ21単2横一30A AL無
材質
プラスチック製
形状
露出形
寸法(mm)
H230×W310×D53
タイプ
ヨコ1列タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
容量(A)
30
ドア
無
リミッタースペース
無
内容量
1面
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
回路スペース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44035663
BQWB82333
3
3
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035679
BQWB82342
4
2
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035688
BQWB82351
5
1
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035697
BQWB8236
6
0
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください