スッキリ21横一列40A AL無

スッキリ21横一列40A AL無 - Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列40A AL無 - Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列40A AL無 - Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列40A AL無 - Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列40A AL無 - Panasonic(パナソニック)
材質プラスチック製形状露出形タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース内容量1面
全8種類を絞り込む
回路数
回路スペース
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
回路数
回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44035819BQWB8410H250×W408×D65100
45,200
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035828BQWB84102H250×W408×D65102
46,200
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035837BQWB8412H250×W408×D65122
48,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44035846BQWB8444H250×W340×D6544
35,300
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035855BQWB8462H250×W340×D6562
38,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035864BQWB848H250×W340×D6580
40,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035873BQWB8482H250×W408×D6582
42,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44035889BQWB8484H250×W408×D6584
43,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする