曜日別特売

スッキリ21 100A AL無

スッキリ21 100A AL無 - Panasonic(パナソニック)スッキリ21 100A AL無 - Panasonic(パナソニック)
シリーズスッキリパネルコンパクト21タイプ標準タイプドア相線式単相3線リミッタースペース容量(A)100材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形内容量1面
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
回路スペース
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44036056BQW810144144H325×W416×D75
82,800
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44036065BQW810162162H325×W416×D75
85,200
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44036074BQW810182182H325×W416×D75
88,300
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44036083BQW81020200H325×W416×D75
91,300
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44036099BQW810204204H325×W450×D75
93,700
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036126BQW810262262H325×W484×D75
110,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44036144BQW810302302H325×W518×D75
126,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
44036169BQW810342340H325×W552×D75
140,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
44036108BQW810222222H325×W450×D75
96,000
84,980
93,478(税込)
欠品中
返品不可
44036117BQW81024240H325×W450×D75
98,700
87,980
96,778(税込)
欠品中
返品不可
44036135BQW81028280H325×W484×D75
112,500
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
44036153BQW81032322H325×W518×D75
128,500
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする