曜日別特売

スッキリ21 40A AL無

スッキリ21 40A AL無 - Panasonic(パナソニック)スッキリ21 40A AL無 - Panasonic(パナソニック)
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース内容量1面
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
回路数
回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44036187BQW84122H325×W382×D75122
51,500
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036196BQW8414H325×W382×D75140
54,200
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036205BQW84142H325×W382×D75142
55,600
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036214BQW84144H325×W416×D75144
57,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036223BQW8416H325×W382×D75160
58,000
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036239BQW84162H325×W416×D75162
59,400
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036248BQW84182H325×W416×D75182
62,700
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036257BQW84204H325×W450×D75204
67,700
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036266BQW8462H325×W314×D7562
38,700
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036178BQW84102H325×W348×D75102
40,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44036178BQW8410238212806BQW84102BQW84102 スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 38212806スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)1個
45,980
税込50,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする