曜日別特売

スッキリ21 60A AL無

スッキリ21 60A AL無 - Panasonic(パナソニック)スッキリ21 60A AL無 - Panasonic(パナソニック)スッキリ21 60A AL無 - Panasonic(パナソニック)スッキリ21 60A AL無 - Panasonic(パナソニック)スッキリ21 60A AL無 - Panasonic(パナソニック)スッキリ21 60A AL無 - Panasonic(パナソニック)スッキリ21 60A AL無 - Panasonic(パナソニック)スッキリ21 60A AL無 - Panasonic(パナソニック)
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドアリミッタースペース内容量1面
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
回路数
回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44036415BQW86102H325×W348×D75102
46,900
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036424BQW86122H325×W382×D75122
51,500
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036433BQW8614H325×W382×D75140
54,200
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036449BQW86142H325×W382×D75142
55,600
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036458BQW86144H325×W416×D75144
57,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036467BQW8616H325×W382×D75160
58,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44036476BQW86162H325×W416×D75162
59,400
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036485BQW86182H325×W416×D75182
62,700
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44036494BQW8620H325×W416×D75200
65,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036503BQW86204H325×W450×D75204
67,700
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036519BQW86222H325×W450×D75222
70,200
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036528BQW8624H325×W450×D75240
72,800
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44036537BQW86262H325×W484×D75262
84,100
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036555BQW8662H325×W314×D7562
38,700
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036546BQW8628H325×W484×D75280
86,500
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする