曜日別特売

スッキリ21 75A AL無

スッキリ21 75A AL無 - Panasonic(パナソニック)
シリーズスッキリパネルコンパクト21タイプ標準タイプドア相線式単相3線リミッタースペース容量(A)75材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形内容量1面
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
回路スペース
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44036564BQW87122122H325×W382×D75
61,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036573BQW8714140H325×W382×D75
63,100
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44036589BQW87142142H325×W382×D75
64,500
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44036598BQW87144144H325×W416×D75
66,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44036607BQW8716160H325×W382×D75
67,100
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036616BQW87162162H325×W416×D75
68,500
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036625BQW87182182H325×W416×D75
72,100
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036634BQW8720200H325×W416×D75
74,200
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44036643BQW87204204H325×W450×D75
77,000
68,980
75,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
44036659BQW87222222H325×W450×D75
79,400
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036668BQW8724240H325×W450×D75
81,800
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44036677BQW87262262H325×W484×D75
93,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036695BQW87302302H325×W518×D75
109,100
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44036686BQW8728280H325×W484×D75
95,500
85,980
94,578(税込)
欠品中
返品不可
44036704BQW8732320H325×W518×D75
111,600
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
44036713BQW87342340H325×W552×D75
123,500
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする