Panasonic(パナソニック)
スッキリ21 30A AL無FS付
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
タイプ
フリースペース付
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
容量(A)
30
ドア
無
リミッタースペース
無
内容量
1面
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
回路数
回路スペース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44036765
BQWF8344
H325×W416×D75
4
4
¥
33,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
44036774
BQWF8362
H325×W416×D75
6
2
¥
36,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44036783
BQWF8384
H325×W450×D75
8
2
¥
43,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください