スッキリ21 40A AL無FS付

スッキリ21 40A AL無FS付 - Panasonic(パナソニック)
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース内容量1面
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
回路数
回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44036799BQWF84102H325×W450×D75102
53,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44036808BQWF84142H325×W484×D75142
61,300
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
44036826BQWF8444H325×W416×D7544
40,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44036835BQWF8462H325×W416×D7562
42,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44036844BQWF8484H325×W450×D7584
50,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44036817BQWF84182H325×W518×D75182
76,200
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする