スッキリ21 75A AL無FS付

スッキリ21 75A AL無FS付 - Panasonic(パナソニック)
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドア回路スペース2リミッタースペース内容量1面
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44037009BQWF87142H325×W484×D7514
70,300
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44037018BQWF87182H325×W518×D7518
85,200
74,980
82,478(税込)
欠品中
返品不可
44037027BQWF87222H325×W552×D7522
96,900
86,980
95,678(税込)
欠品中
返品不可
44037036BQWF87262H325×W586×D7526
109,100
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする