スッキリ21横一列50A AL付

スッキリ21横一列50A AL付 - Panasonic(パナソニック)
材質プラスチック製形状露出形タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドアリミッタースペース内容量1面
全8種類を絞り込む
回路数
回路スペース
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
回路数
回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44037264BQWB3510H280×W510×D65100
49,700
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44037273BQWB35102H280×W510×D65102
52,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44037289BQWB3512H280×W510×D65120
56,800
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44037298BQWB3544H280×W442×D6544
35,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44037307BQWB3562H280×W442×D6562
39,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44037316BQWB358H280×W442×D6580
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44037325BQWB3582H280×W510×D6582
45,800
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44037334BQWB3584H280×W510×D6584
49,300
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする