スッキリ21 75A AL付

スッキリ21 75A AL付 - Panasonic(パナソニック)
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドアリミッタースペース内容量1面
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
回路数
回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44037815BQW37122H325×W484×D75122
68,700
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44037885BQW37182H325×W518×D75182
82,400
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44037824BQW37124H325×W484×D75124
70,200
64,980
71,478(税込)
欠品中
返品不可
44037833BQW3714H325×W484×D75140
72,200
66,980
73,678(税込)
欠品中
返品不可
44037849BQW37142H325×W484×D75142
73,800
67,980
74,778(税込)
欠品中
返品不可
44037858BQW37144H325×W518×D75144
74,500
67,980
74,778(税込)
欠品中
返品不可
44037867BQW3716H325×W484×D75160
77,700
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
44037876BQW37162H325×W518×D75162
78,000
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
44037894BQW3720H325×W518×D75200
86,400
74,980
82,478(税込)
欠品中
返品不可
44037903BQW37222H325×W552×D75222
91,600
85,980
94,578(税込)
欠品中
返品不可
44037919BQW3724H325×W552×D75240
94,000
84,980
93,478(税込)
欠品中
返品不可
44037928BQW37262H325×W586×D75262
106,300
95,980
105,578(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする