曜日別特売

スッキリ21 30A ALFS付

スッキリ21 30A ALFS付 - Panasonic(パナソニック)
シリーズスッキリパネルコンパクト21タイプフリースペース付ドア相線式単相3線リミッタースペース容量(A)30材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形内容量1面
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
回路スペース
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44037937BQWF334444H325×W518×D75
43,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44037946BQWF336262H325×W518×D75
45,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44037955BQWF33880H325×W518×D75
48,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44037964BQWF338484H325×W552×D75
56,200
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする