空気清浄機 AP-C320I

空気清浄機 AP-C320I - cado空気清浄機 AP-C320I - cado
適合床面積26畳質量(kg)6.4(フィルター含む)電源(V)100~240V(50-60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)定格消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)方向吸い込み: 下部側面全周センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー/温度/湿度最大風量(m3/min)360適合面積(m2)~42運転音(dB)最小:30(弱)/最大:60(急速)適合フィルター交換用/AP-C320シリーズ用フィルター FL-C320供給方向上面脱臭機能内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44043835AP-C320I-CGクールグレー
オープン
55,000
60,500(税込)
4日以内出荷
44043844AP-C320I-IBインディゴブラック
オープン
55,000
60,500(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする