自重堂
空調服長袖ブルゾン 54000 (服のみ)
カジュアル印象のシャドーストライプ素材を用いた空調服です。
機能
野帳対応、帯電防止素材使用
セット内容
服のみ
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44043939
54000
S
ネービー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44043948
54000
M
ネービー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44043957
54000
L
ネービー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44043966
54000
LL
ネービー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44043975
54000
EL
ネービー
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
44043984
54000
4L
ネービー
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
44043993
54000
5L
ネービー
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
44044009
54000
S
シルバー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044018
54000
M
シルバー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044027
54000
L
シルバー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044036
54000
LL
シルバー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044045
54000
EL
シルバー
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
44044054
54000
4L
シルバー
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
44044063
54000
5L
シルバー
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
44044079
54000
S
アースグリーン
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044088
54000
M
アースグリーン
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044097
54000
L
アースグリーン
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
44044106
54000
LL
アースグリーン
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044115
54000
EL
アースグリーン
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
9日以内出荷
44044124
54000
4L
アースグリーン
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
44044133
54000
5L
アースグリーン
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
44044149
54000
S
シックブラック
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044158
54000
M
シックブラック
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
44044167
54000
L
シックブラック
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044176
54000
LL
シックブラック
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
44044185
54000
EL
シックブラック
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
44044194
54000
4L
シックブラック
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
44044203
54000
5L
シックブラック
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください