自重堂
空調服半袖ブルゾン 54010 (服のみ)
カジュアル印象のシャドーストライプ素材を用いた空調服です。
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
種別
半袖ブルゾン
機能
野帳対応、帯電防止素材使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44044219
54010
ネービー
S
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
44044228
54010
ネービー
M
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
44044255
54010
ネービー
EL
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
44044264
54010
ネービー
4L
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044273
54010
ネービー
5L
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044289
54010
シルバー
S
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
44044298
54010
シルバー
M
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
44044307
54010
シルバー
L
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
44044316
54010
シルバー
LL
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
44044325
54010
シルバー
EL
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
44044334
54010
シルバー
4L
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044343
54010
シルバー
5L
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044359
54010
アースグリーン
S
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
44044368
54010
アースグリーン
M
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
44044377
54010
アースグリーン
L
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
44044386
54010
アースグリーン
LL
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
44044395
54010
アースグリーン
EL
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
44044404
54010
アースグリーン
4L
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044413
54010
アースグリーン
5L
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044429
54010
シックブラック
S
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
44044438
54010
シックブラック
M
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
44044447
54010
シックブラック
L
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
44044456
54010
シックブラック
LL
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
44044465
54010
シックブラック
EL
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
44044474
54010
シックブラック
4L
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
44044483
54010
シックブラック
5L
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044237
54010
ネービー
L
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
取扱停止中
44044246
54010
ネービー
LL
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください