自重堂
空調服長袖ブルゾン 54020 (服のみ)
精悍でアクティブ。男の仕事に華を添えるワークウェア55500のデザインをベースにした空調服。
制電糸入りの機能派の一着。
機能
野帳対応、帯電防止素材使用
セット内容
服のみ
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44044499
54020
S
ネービー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044508
54020
M
ネービー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044517
54020
L
ネービー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044526
54020
LL
ネービー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044535
54020
EL
ネービー
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
44044544
54020
4L
ネービー
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
44044553
54020
5L
ネービー
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
44044569
54020
S
シルバー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044578
54020
M
シルバー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044587
54020
L
シルバー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044596
54020
LL
シルバー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044605
54020
EL
シルバー
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
44044614
54020
4L
シルバー
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
44044623
54020
5L
シルバー
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
44044639
54020
S
ブラック
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044648
54020
M
ブラック
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044657
54020
L
ブラック
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044666
54020
LL
ブラック
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044675
54020
EL
ブラック
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
44044684
54020
4L
ブラック
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
44044693
54020
5L
ブラック
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
44044709
54020
S
キャメル
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044718
54020
M
キャメル
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044727
54020
L
キャメル
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044736
54020
LL
キャメル
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044745
54020
EL
キャメル
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
44044754
54020
4L
キャメル
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
44044763
54020
5L
キャメル
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください