自重堂
空調服長袖ブルゾン 54030 (服のみ)
ワーカーのプライドに響くクールな一着。
綿リッチでソフトな風合いが特長のCVCドビークロスを使用。
洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが、着る人を魅了する56000のデザインをベースにした空調服
機能
野帳対応、帯電防止素材使用
セット内容
服のみ
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44044779
54030
S
ネービー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044788
54030
M
ネービー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044797
54030
L
ネービー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044806
54030
LL
ネービー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
7日以内出荷
44044815
54030
EL
ネービー
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
11日以内出荷
44044824
54030
4L
ネービー
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
44044833
54030
5L
ネービー
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
44044849
54030
S
シルバー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044858
54030
M
シルバー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044867
54030
L
シルバー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044876
54030
LL
シルバー
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044885
54030
EL
シルバー
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
44044894
54030
4L
シルバー
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
44044903
54030
5L
シルバー
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
44044919
54030
S
アーミーグリーン
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044928
54030
M
アーミーグリーン
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044937
54030
L
アーミーグリーン
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44044946
54030
LL
アーミーグリーン
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
44044955
54030
EL
アーミーグリーン
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
44044964
54030
4L
アーミーグリーン
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
44044973
54030
5L
アーミーグリーン
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください