曜日別特売

空調服半袖ブルゾン 54040 (服のみ)

空調服半袖ブルゾン 54040 (服のみ) - 自重堂空調服半袖ブルゾン 54040 (服のみ) - 自重堂空調服半袖ブルゾン 54040 (服のみ) - 自重堂空調服半袖ブルゾン 54040 (服のみ) - 自重堂空調服半袖ブルゾン 54040 (服のみ) - 自重堂
(1件のレビュー)

ワーカーのプライドに響くクールな一着。
綿リッチでソフトな風合いが特長のCVCドビークロスを使用。
洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが、着る人を魅了する56000のデザインをベースにした空調服

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル65、綿35種別半袖ブルゾン機能野帳対応、帯電防止素材使用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4404498954040ネービーS
オープン
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
4404499854040ネービーM
オープン
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
4404500754040ネービーL
オープン
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
4404501654040ネービーLL
オープン
4,590
5,049(税込)
10日以内出荷
4404502554040ネービーEL
オープン
4,690
5,159(税込)
4日以内出荷
4404503454040ネービー4L
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4404504354040ネービー5L
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4404505954040シルバーS
オープン
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
4404506854040シルバーM
オープン
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
4404507754040シルバーL
オープン
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
4404508654040シルバーLL
オープン
4,590
5,049(税込)
8日以内出荷
4404509554040シルバーEL
オープン
4,690
5,159(税込)
6日以内出荷
4404510454040シルバー4L
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4404511354040シルバー5L
オープン
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
4404512954040アーミーグリーンS
オープン
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
4404513854040アーミーグリーンM
オープン
4,590
5,049(税込)
6日以内出荷
4404514754040アーミーグリーンL
オープン
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
4404515654040アーミーグリーンLL
オープン
4,590
5,049(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
4404516554040アーミーグリーンEL
オープン
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
4404517454040アーミーグリーン4L
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4404518354040アーミーグリーン5L
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 鉄工作業
製造業

厚めの生地でしっかりした空調服です。そのためファンも16V以上の強力なものでないと効きが悪いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする