曜日別特売

空調服長袖ジャケット 54050 (服のみ)

空調服長袖ジャケット 54050 (服のみ) - 自重堂空調服長袖ジャケット 54050 (服のみ) - 自重堂空調服長袖ジャケット 54050 (服のみ) - 自重堂空調服長袖ジャケット 54050 (服のみ) - 自重堂空調服長袖ジャケット 54050 (服のみ) - 自重堂空調服長袖ジャケット 54050 (服のみ) - 自重堂空調服長袖ジャケット 54050 (服のみ) - 自重堂空調服長袖ジャケット 54050 (服のみ) - 自重堂

光沢感のあるカモフラ柄とデニム柄をプリントしたカジュアルテイスト空調服

機能野帳対応セット内容服のみ種別長袖ジャケット混率(%)ポリエステル100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4404519954050Sインディゴ
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4404520854050Mインディゴ
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4404521754050Lインディゴ
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4404522654050LLインディゴ
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4404523554050ELインディゴ
オープン
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
44045244540504Lインディゴ
オープン
7,080
7,788(税込)
翌々日出荷
44045253540505Lインディゴ
オープン
7,080
7,788(税込)
翌々日出荷
4404526954050SシャイニーSVカモフラ
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4404527854050MシャイニーSVカモフラ
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4404528754050LシャイニーSVカモフラ
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4404529654050LLシャイニーSVカモフラ
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4404530554050ELシャイニーSVカモフラ
オープン
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
44045314540504LシャイニーSVカモフラ
オープン
7,080
7,788(税込)
翌々日出荷
44045323540505LシャイニーSVカモフラ
オープン
7,080
7,788(税込)
翌々日出荷
4404533954050SシャイニーNVカモフラ
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4404534854050MシャイニーNVカモフラ
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4404535754050LシャイニーNVカモフラ
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4404536654050LLシャイニーNVカモフラ
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4404537554050ELシャイニーNVカモフラ
オープン
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
44045384540504LシャイニーNVカモフラ
オープン
7,080
7,788(税込)
翌々日出荷
44045393540505LシャイニーNVカモフラ
オープン
7,080
7,788(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする