自重堂
空調服長袖ブルゾン 54080 (服のみ)
高強度のコーデュラ素材による補強や高い遮熱性能といった機能面も充実したフルハーネス対応空調服
セット内容
服のみ
混率(%)
身生地:ウレタンコーティング・ポリエステル100、別生地:コーデュラ・ナイロン100
種別
長袖ブルゾン
機能
遮熱、UVカット、50UPF+、撥水加工、野帳対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。
この商品はポリウレタン樹脂による遮熱加工をしています。着用、洗濯を繰り返すと乖離する可能性がございます。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44045829
54080
ネービー
S
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
44045838
54080
ネービー
M
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
44045847
54080
ネービー
L
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
44045856
54080
ネービー
LL
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
44045865
54080
ネービー
EL
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
44045874
54080
ネービー
4L
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌々日出荷
44045883
54080
ネービー
5L
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌々日出荷
44045899
54080
シルバー
S
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
44045908
54080
シルバー
M
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
44045917
54080
シルバー
L
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
44045926
54080
シルバー
LL
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
44045935
54080
シルバー
EL
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
44045944
54080
シルバー
4L
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌々日出荷
44045953
54080
シルバー
5L
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌々日出荷
44045969
54080
キャメル
S
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
44045978
54080
キャメル
M
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
44045987
54080
キャメル
L
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
44045996
54080
キャメル
LL
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
44046005
54080
キャメル
EL
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
44046014
54080
キャメル
4L
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌々日出荷
44046023
54080
キャメル
5L
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください