自重堂
空調服長袖ブルゾン 74020 (服のみ)
運送業・製造業からオフィスワークまで対応可能なウェア75300のデザインをベースにした空調服
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
種別
長袖ブルゾン
機能
野帳対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44046039
74020
ネービー
SS
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44046048
74020
ネービー
S
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44046057
74020
ネービー
M
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44046066
74020
ネービー
L
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
7日以内出荷
44046075
74020
ネービー
LL
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44046084
74020
ネービー
EL
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
44046093
74020
ネービー
4L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
44046109
74020
ネービー
5L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
44046118
74020
シルバー
SS
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44046127
74020
シルバー
S
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44046136
74020
シルバー
M
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44046145
74020
シルバー
L
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
44046154
74020
シルバー
LL
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44046163
74020
シルバー
EL
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
44046179
74020
シルバー
4L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
44046188
74020
シルバー
5L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
44046197
74020
ロイヤルブルー
SS
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44046206
74020
ロイヤルブルー
S
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44046215
74020
ロイヤルブルー
M
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44046224
74020
ロイヤルブルー
L
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44046233
74020
ロイヤルブルー
LL
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44046249
74020
ロイヤルブルー
EL
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
44046258
74020
ロイヤルブルー
4L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
44046267
74020
ロイヤルブルー
5L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
44046276
74020
シックブラック
SS
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44046285
74020
シックブラック
S
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44046294
74020
シックブラック
M
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44046303
74020
シックブラック
L
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44046319
74020
シックブラック
LL
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44046328
74020
シックブラック
EL
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
44046337
74020
シックブラック
4L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
44046355
74020
キャメル
SS
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44046364
74020
キャメル
S
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44046373
74020
キャメル
M
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44046389
74020
キャメル
L
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44046398
74020
キャメル
LL
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
44046407
74020
キャメル
EL
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
44046416
74020
キャメル
4L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
44046425
74020
キャメル
5L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
44046346
74020
シックブラック
5L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください