自重堂
空調服長袖ブルゾン 74030 (服のみ)
丈夫でソフトな着心地のT/C素材
刺し子を施し機能性とデザイン性に富んだウェア75400のデザインをベースにした空調服
機能
野帳対応、帯電防止素材使用
セット内容
服のみ
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44046434
74030
S
オリーブ
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
44046443
74030
M
オリーブ
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
44046459
74030
L
オリーブ
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
44046468
74030
LL
オリーブ
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
44046477
74030
EL
オリーブ
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
44046486
74030
4L
オリーブ
オープン
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
44046495
74030
5L
オリーブ
オープン
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
44046504
74030
S
ネービー
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
44046513
74030
M
ネービー
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
44046529
74030
L
ネービー
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
44046538
74030
LL
ネービー
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
6日以内出荷
44046547
74030
EL
ネービー
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
44046556
74030
4L
ネービー
オープン
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
44046565
74030
5L
ネービー
オープン
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
44046574
74030
S
シルバー
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
44046583
74030
M
シルバー
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
44046599
74030
L
シルバー
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
44046608
74030
LL
シルバー
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
44046617
74030
EL
シルバー
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
44046626
74030
4L
シルバー
オープン
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
44046635
74030
5L
シルバー
オープン
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
44046644
74030
S
シックブラック
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
44046653
74030
M
シックブラック
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
44046669
74030
L
シックブラック
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
44046678
74030
LL
シックブラック
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
44046687
74030
EL
シックブラック
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
44046696
74030
4L
シックブラック
オープン
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
44046705
74030
5L
シックブラック
オープン
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
44046714
74030
S
キャメル
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
44046723
74030
M
キャメル
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
44046739
74030
L
キャメル
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
44046748
74030
LL
キャメル
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
44046766
74030
4L
キャメル
オープン
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
44046775
74030
5L
キャメル
オープン
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
44046757
74030
EL
キャメル
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください