自重堂
空調服長袖ブルゾン 74050 (服のみ)
スプリットファスナーが際立つ空調服ブルゾン。
現場作業のみならずアウトドアやスポーツ観戦でもスタイリッシュに着こなせます
機能
撥水加工、野帳対応
セット内容
服のみ
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44047107
74050
S
シルバー
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44047116
74050
M
シルバー
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44047125
74050
L
シルバー
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
44047134
74050
LL
シルバー
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
44047143
74050
EL
シルバー
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
12日以内出荷
44047159
74050
4L
シルバー
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
44047168
74050
5L
シルバー
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
44047177
74050
S
ブラック
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44047186
74050
M
ブラック
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44047195
74050
L
ブラック
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44047204
74050
LL
ブラック
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44047213
74050
EL
ブラック
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
44047229
74050
4L
ブラック
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
44047238
74050
5L
ブラック
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
44047247
74050
S
シルバーカモフラ
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44047256
74050
M
シルバーカモフラ
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44047265
74050
L
シルバーカモフラ
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44047274
74050
LL
シルバーカモフラ
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44047283
74050
EL
シルバーカモフラ
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
44047299
74050
4L
シルバーカモフラ
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
44047308
74050
5L
シルバーカモフラ
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
44047317
74050
S
ブラックカモフラ
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44047326
74050
M
ブラックカモフラ
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44047335
74050
L
ブラックカモフラ
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44047344
74050
LL
ブラックカモフラ
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44047353
74050
EL
ブラックカモフラ
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
44047369
74050
4L
ブラックカモフラ
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
44047378
74050
5L
ブラックカモフラ
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
44047387
74050
S
シルバー×ブラック
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44047396
74050
M
シルバー×ブラック
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44047405
74050
L
シルバー×ブラック
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
44047414
74050
LL
シルバー×ブラック
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
44047423
74050
EL
シルバー×ブラック
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
44047439
74050
4L
シルバー×ブラック
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
44047448
74050
5L
シルバー×ブラック
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください