曜日別特売

空調服ベスト 74060 (服のみ)

空調服ベスト 74060 (服のみ) - 自重堂空調服ベスト 74060 (服のみ) - 自重堂空調服ベスト 74060 (服のみ) - 自重堂空調服ベスト 74060 (服のみ) - 自重堂空調服ベスト 74060 (服のみ) - 自重堂空調服ベスト 74060 (服のみ) - 自重堂空調服ベスト 74060 (服のみ) - 自重堂空調服ベスト 74060 (服のみ) - 自重堂
(4件のレビュー)

スプリットファスナーが際立つ空調服ベスト。
現場作業のみならずアウトドアやスポーツ観戦でもスタイリッシュに着こなせます

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100種別ベスト機能撥水加工、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4404745774060シルバーS
オープン
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
4404746674060シルバーM
オープン
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
4404747574060シルバーL
オープン
3,590
3,949(税込)
当日出荷
4404748474060シルバーLL
オープン
3,590
3,949(税込)
当日出荷
4404749374060シルバーEL
オープン
3,690
4,059(税込)
4日以内出荷
4404750974060シルバー4L
オープン
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
4404751874060シルバー5L
オープン
4,390
4,829(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
4404752774060ブラックS
オープン
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
4404753674060ブラックM
オープン
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
4404754574060ブラックL
オープン
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
4404755474060ブラックLL
オープン
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
4404756374060ブラックEL
オープン
3,690
4,059(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
4404757974060ブラック4L
オープン
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
4404758874060ブラック5L
オープン
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
4404759774060シルバーカモフラS
オープン
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
4404760674060シルバーカモフラM
オープン
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
4404761574060シルバーカモフラL
オープン
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
4404762474060シルバーカモフラLL
オープン
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
4404763374060シルバーカモフラEL
オープン
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
4404764974060シルバーカモフラ4L
オープン
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
4404765874060シルバーカモフラ5L
オープン
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
4404766774060ブラックカモフラS
オープン
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
4404767674060ブラックカモフラM
オープン
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
4404768574060ブラックカモフラL
オープン
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
4404769474060ブラックカモフラLL
オープン
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
4404770374060ブラックカモフラEL
オープン
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
4404771974060ブラックカモフラ4L
オープン
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
4404772874060ブラックカモフラ5L
オープン
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
4404773774060シルバー×ブラックS
オープン
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
4404774674060シルバー×ブラックM
オープン
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
4404775574060シルバー×ブラックL
オープン
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
4404776474060シルバー×ブラックLL
オープン
3,590
3,949(税込)
4日以内出荷
4404777374060シルバー×ブラックEL
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
4404778974060シルバー×ブラック4L
オープン
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
4404779874060シルバー×ブラック5L
オープン
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 夏季の草刈りで、刈払機ショルダーの上から着る予定
農・林・水産業

マキタのファンユニットと同時買いで装着してみた。ファン取付穴はかなり
シビアな内径で作られている模様。ファンを孔へ通す時かなり力を要した。
それだけに脱落は無いと思う。

対象商品 : 44047484
2024-08-15
用途: 植栽剪定
株式会社水野本社農・林・水産業

長袖や半袖を使用していた時より快適です。インナーは発汗性のよい長そでを着用しています。

対象商品 : 44047615
2021-11-04
用途: 植木剪定
サービス業

襟が白いので くそ熱い作業後汚れが目立ち洗濯回数が大変

対象商品 : 44047509
2020-09-11
用途: 現場作業時
忰田塗装

洗い替え用に購入、ワンサイズ大き目を購入したつもりでしたが
首回りが小さすぎました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする