自重堂
空調服長袖ブルゾン 87040 (服のみ)
防汚加工を施したベーシックデザインの空調服
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
種別
長袖ブルゾン
機能
帯電防止素材使用、防汚加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44049758
87040
ネービー
SS
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44049767
87040
ネービー
S
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44049776
87040
ネービー
M
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44049785
87040
ネービー
L
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
10日以内出荷
44049794
87040
ネービー
LL
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44049803
87040
ネービー
EL
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
44049819
87040
ネービー
4L
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
4日以内出荷
44049828
87040
ネービー
5L
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
44049837
87040
ライトブルー
SS
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44049846
87040
ライトブルー
S
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44049855
87040
ライトブルー
M
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44049864
87040
ライトブルー
L
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44049873
87040
ライトブルー
LL
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
10日以内出荷
44049889
87040
ライトブルー
EL
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
44049898
87040
ライトブルー
4L
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
44049907
87040
ライトブルー
5L
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
44049916
87040
シルバー
SS
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44049925
87040
シルバー
S
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44049934
87040
シルバー
M
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44049943
87040
シルバー
L
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
44049959
87040
シルバー
LL
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44049968
87040
シルバー
EL
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
44049977
87040
シルバー
4L
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
44049986
87040
シルバー
5L
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
44049995
87040
アースグリーン
SS
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44050004
87040
アースグリーン
S
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44050013
87040
アースグリーン
M
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
44050029
87040
アースグリーン
L
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
44050038
87040
アースグリーン
LL
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
8日以内出荷
44050047
87040
アースグリーン
EL
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
44050056
87040
アースグリーン
4L
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
44050065
87040
アースグリーン
5L
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください