曜日別特売

空調服長袖ブルゾン 87050 (服のみ)

空調服長袖ブルゾン 87050 (服のみ) - 自重堂空調服長袖ブルゾン 87050 (服のみ) - 自重堂空調服長袖ブルゾン 87050 (服のみ) - 自重堂空調服長袖ブルゾン 87050 (服のみ) - 自重堂空調服長袖ブルゾン 87050 (服のみ) - 自重堂空調服長袖ブルゾン 87050 (服のみ) - 自重堂空調服長袖ブルゾン 87050 (服のみ) - 自重堂空調服長袖ブルゾン 87050 (服のみ) - 自重堂
(1件のレビュー)

防縮防シワ加工を施した綿100%素材の空調服

セット内容服のみ混率(%)綿100種別長袖ブルゾン機能防縮防シワ加工、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4405007487050ネービーS
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405008387050ネービーM
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405009987050ネービーL
オープン
5,690
6,259(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
4405012687050ネービー4L
オープン
7,080
7,788(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
4405014487050アースグリーンS
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405015387050アースグリーンM
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405016987050アースグリーンL
オープン
5,690
6,259(税込)
11日以内出荷
4405017887050アースグリーンLL
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405018787050アースグリーンEL
オープン
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
4405019687050アースグリーン4L
オープン
7,080
7,788(税込)
翌々日出荷
4405020587050アースグリーン5L
オープン
7,080
7,788(税込)
翌々日出荷
4405021487050シルバーグレーS
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405022387050シルバーグレーM
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405023987050シルバーグレーL
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405024887050シルバーグレーLL
オープン
5,690
6,259(税込)
12日以内出荷
4405025787050シルバーグレーEL
オープン
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
4405026687050シルバーグレー4L
オープン
7,080
7,788(税込)
3日以内出荷
4405027587050シルバーグレー5L
オープン
7,080
7,788(税込)
翌々日出荷
4405028487050シックブラックS
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405029387050シックブラックM
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405030987050シックブラックL
オープン
5,690
6,259(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
4405031887050シックブラックLL
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405032787050シックブラックEL
オープン
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
4405033687050シックブラック4L
オープン
7,080
7,788(税込)
翌々日出荷
4405034587050シックブラック5L
オープン
7,080
7,788(税込)
翌々日出荷
4405010887050ネービーLL
オープン
5,690
6,259(税込)
取扱停止中
4405011787050ネービーEL
オープン
5,890
6,479(税込)
取扱停止中
4405013587050ネービー5L
オープン
7,080
7,788(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 溶接作業

常に納期が不安定ですが、物は特に問題ありません。早めの注文必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする