曜日別特売

空調服長袖ジャケット 87060 (服のみ)

空調服長袖ジャケット 87060 (服のみ) - 自重堂空調服長袖ジャケット 87060 (服のみ) - 自重堂空調服長袖ジャケット 87060 (服のみ) - 自重堂空調服長袖ジャケット 87060 (服のみ) - 自重堂空調服長袖ジャケット 87060 (服のみ) - 自重堂空調服長袖ジャケット 87060 (服のみ) - 自重堂空調服長袖ジャケット 87060 (服のみ) - 自重堂空調服長袖ジャケット 87060 (服のみ) - 自重堂

スポーツテイスト空調服。豊富なカラー展開で仕事着だけでなく、アウトドアやスポーツ観戦にも着用できる一着

機能撥水加工、野帳対応セット内容服のみ種別長袖ジャケット混率(%)ポリエステル100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4405035487060SSネービー
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405036387060Sネービー
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405037987060Mネービー
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405038887060Lネービー
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405039787060LLネービー
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405040687060ELネービー
オープン
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
44050415870604Lネービー
オープン
7,080
7,788(税込)
翌々日出荷
44050424870605Lネービー
オープン
7,080
7,788(税込)
翌々日出荷
4405043387060SSライトブルー
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405044987060Sライトブルー
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405045887060Mライトブルー
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405046787060Lライトブルー
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405047687060LLライトブルー
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405048587060ELライトブルー
オープン
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
44050494870604Lライトブルー
オープン
7,080
7,788(税込)
翌々日出荷
44050503870605Lライトブルー
オープン
7,080
7,788(税込)
翌々日出荷
4405051987060SSシルバー
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405052887060Sシルバー
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405053787060Mシルバー
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405054687060Lシルバー
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405055587060LLシルバー
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405056487060ELシルバー
オープン
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
44050573870604Lシルバー
オープン
7,080
7,788(税込)
翌々日出荷
44050589870605Lシルバー
オープン
7,080
7,788(税込)
翌々日出荷
4405059887060SSレッド
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405060787060Sレッド
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405061687060Mレッド
オープン
5,690
6,259(税込)
7日以内出荷
4405062587060Lレッド
オープン
5,690
6,259(税込)
7日以内出荷
4405063487060LLレッド
オープン
5,690
6,259(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
4405064387060ELレッド
オープン
5,890
6,479(税込)
7日以内出荷
44050659870604Lレッド
オープン
7,080
7,788(税込)
翌々日出荷
44050668870605Lレッド
オープン
7,080
7,788(税込)
翌々日出荷
4405067787060SSブラック
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405068687060Sブラック
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405069587060Mブラック
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405070487060Lブラック
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405071387060LLブラック
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405072987060ELブラック
オープン
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
44050738870604Lブラック
オープン
7,080
7,788(税込)
翌々日出荷
44050747870605Lブラック
オープン
7,080
7,788(税込)
翌々日出荷
4405075687060SSチャコールグレー
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405076587060Sチャコールグレー
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405077487060Mチャコールグレー
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405078387060Lチャコールグレー
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405079987060LLチャコールグレー
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405080887060ELチャコールグレー
オープン
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
44050817870604Lチャコールグレー
オープン
7,080
7,788(税込)
翌々日出荷
44050826870605Lチャコールグレー
オープン
7,080
7,788(税込)
翌々日出荷
4405083587060SSシルバーカモフラ
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
4405084487060Sシルバーカモフラ
オープン
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする