新光電気
工場扇三脚折畳み式2芯3芯兼用45CM
二芯三芯兼用プラグ付。
収納簡単脚折畳み式。
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4枚
質量(kg)
5.8
スイッチ
3段式回転
定格電圧(V)
AC100
角度(°)
仰ぐ上下:15
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×700×1120~1290
風量(m
3
/min)
50Hz:99、60Hz:123
首振角度(°)
左右:40
風速(m/min)
50Hz:245、60Hz:293
風量調整
3段階
材質(羽根)
樹脂
左右首振
○
上下角度調整
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44051946
KS-45E-T
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません