曜日別特売

ステンレス防水キーロット(ダブルビット型)

ステンレス防水キーロット(ダブルビット型) - ジョー・プリンス竹下ステンレス防水キーロット(ダブルビット型) - ジョー・プリンス竹下ステンレス防水キーロット(ダブルビット型) - ジョー・プリンス竹下

ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水性能はIPX5相当です。

用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)82仕上ヘアーライン仕上コード(ナンバー)1020582351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械内容量1個
注意
※ハンドルは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44043458PH-58N-SUS-R-14
1,390
1,389
1,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする