ジョー・プリンス竹下
ステンレス防水キーロット(三角型)
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水性能はIPX5相当です。
用途
配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)
81
仕上
ヘアーライン仕上
コード
(ナンバー)1020583351
取付板厚(mm)
~7
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
内容量
1個
注意
※ハンドルは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44043467
PH-58N-SUS-T-14
¥
1,390
¥
1,389
¥
1,528
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください