曜日別特売

順位調整器

順位調整器 - ジョー・プリンス竹下順位調整器 - ジョー・プリンス竹下

観音扉(両開き扉)の子扉を閉める順位を規制する金具です。
スプリングを使用せず、ウエイトを使用することで故障率を軽減しました。
左右兼用型です。左右のウエイトとアームを付け変える事で左右勝手の変更ができます。

材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕様100mm質量(g)276仕上亜鉛メッキクロメート処理コード(ナンバー)1065810201RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44043607L-581A-100
6,170
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする