曜日別特売
(51件のレビュー)
材質JIS規格 A2017P内容量1個
全72種類を絞り込む
厚さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44052813AS62-11-0336.211
220
209
230(税込)
当日出荷
44052829AS62-11-0556.211
230
219
241(税込)
当日出荷
44052838AS62-11-0886.211
240
219
241(税込)
当日出荷
44052847AS62-11-10106.211
250
229
252(税込)
当日出荷
44052856AS62-11-15156.211
300
279
307(税込)
当日出荷
44052865AS62-11-20206.211
330
309
340(税込)
当日出荷
44052874AS62-11-25256.211
330
309
340(税込)
当日出荷
44052883AS62-11-30306.211
350
319
351(税込)
当日出荷
44052899AS62-13-0336.213
220
209
230(税込)
当日出荷
44052908AS62-13-0556.213
240
219
241(税込)
当日出荷
44052917AS62-13-0886.213
250
229
252(税込)
当日出荷
44052926AS62-13-10106.213
260
239
263(税込)
当日出荷
44052935AS62-13-15156.213
300
279
307(税込)
当日出荷
44052944AS62-13-20206.213
330
309
340(税込)
当日出荷
44052953AS62-13-25256.213
330
309
340(税込)
当日出荷
44052969AS62-13-30306.213
350
319
351(税込)
当日出荷
44052978AS62-18-0336.218
370
339
373(税込)
当日出荷
44052987AS62-18-0556.218
370
339
373(税込)
当日出荷
44052996AS62-18-0886.218
390
359
395(税込)
当日出荷
44053005AS62-18-10106.218
390
359
395(税込)
当日出荷
44053014AS62-18-15156.218
390
359
395(税込)
当日出荷
44053023AS62-18-20206.218
420
389
428(税込)
当日出荷
44053039AS62-18-25256.218
440
409
450(税込)
当日出荷
44053048AS62-18-30306.218
460
419
461(税込)
当日出荷
44053057AS82-13-0338.213
220
209
230(税込)
当日出荷
44053066AS82-13-0558.213
250
229
252(税込)
当日出荷
44053075AS82-13-0888.213
260
239
263(税込)
当日出荷
44053084AS82-13-10108.213
270
249
274(税込)
当日出荷
44053093AS82-13-15158.213
300
279
307(税込)
当日出荷
44053109AS82-13-20208.213
330
309
340(税込)
当日出荷
44053118AS82-13-25258.213
330
309
340(税込)
当日出荷
44053127AS82-13-30308.213
350
319
351(税込)
当日出荷
44053136AS82-18-0338.218
250
229
252(税込)
当日出荷
44053145AS82-18-0558.218
260
239
263(税込)
当日出荷
44053154AS82-18-0888.218
270
249
274(税込)
当日出荷
44053163AS82-18-10108.218
280
259
285(税込)
当日出荷
44053179AS82-18-15158.218
390
359
395(税込)
当日出荷
44053188AS82-18-20208.218
420
389
428(税込)
当日出荷
44053197AS82-18-25258.218
440
409
450(税込)
当日出荷
44053206AS82-18-30308.218
460
419
461(税込)
当日出荷
44053215AS82-20-0338.220
380
349
384(税込)
当日出荷
44053224AS82-20-0558.220
380
349
384(税込)
当日出荷
44053233AS82-20-0888.220
440
409
450(税込)
当日出荷
44053249AS82-20-10108.220
440
409
450(税込)
当日出荷
44053258AS82-20-15158.220
440
409
450(税込)
当日出荷
44053267AS82-20-20208.220
460
419
461(税込)
当日出荷
44053276AS82-20-25258.220
480
439
483(税込)
当日出荷
44053285AS82-20-30308.220
500
459
505(税込)
当日出荷
44053294AS103-16-03310.316
240
219
241(税込)
当日出荷
44053303AS103-16-05510.316
250
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: オートバイの補修整備
合同会社 美彩家自動車・二輪車・自転車関連業

豊富なサイズありますので非常に助かってます。
品質は純正以上と思いますが、欲を言えば純正同等の価格帯だと嬉しいです。

2026-04-04
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

値段の割にクオリティが高いと思います。問題なく使えます。

対象商品 : 44053075
2025-08-12
用途: バイクのキャリア取り付け
製造業

商品自体も包装も上質な感じがします。仕上げもよく見た目にもきれいです。外径13mmのサイズも他にあまりなくよかったです。

1が参考にしています
2025-04-19
用途: バイクのタンデムステップを横移動
農・林・水産業

アルミ合金製なので当然と言えば当然ですが、非常に軽量で強度もステップのスペーサーとして使うに十分あります。精度もよく作られています。

3が参考にしています
対象商品 : 44053233
2025-07-14
用途: CRM80のエンジンスペーサー

走行中に脱落してしまったので取り付けしました。(純正部品廃盤)
フィットします。

対象商品 : 44052874
2025-02-25
用途: バイクの不足パーツに

精度も良く、面取りもしてあるので加工なしですぐ使えます。
ワンオフのパーツを手軽に作れないので非常に助かります。

2が参考にしています
2025-05-30
用途: 自動車等の修理・整備
サービス業

ここまで精度が高くなくてもよいので、もう少しお安いと助かります。が、ホムセン等で扱いなしの品なので、助かります。

対象商品 : 44053057
2025-01-21
用途: バイクメンテ
サービス業

こうゆう品物がピンポイントで探せて購入出来るのは、モノタロウさんならでは。検索から購入まですごく楽で助かってます。ホムセン、用品店などにはなかなかピシャとくるサイズは無いもんです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする