モノタロウ

掛け金 ロックアウトキー用

掛け金 ロックアウトキー用 - モノタロウ掛け金 ロックアウトキー用 - モノタロウ掛け金 ロックアウトキー用 - モノタロウ掛け金 ロックアウトキー用 - モノタロウ掛け金 ロックアウトキー用 - モノタロウ掛け金 ロックアウトキー用 - モノタロウ掛け金 ロックアウトキー用 - モノタロウ
(2件のレビュー)

複数の作業者(最大6人)が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。

用途ロックアウトとして材質スチール質量(g)約120内径(Φmm)25キー数(取付可能)6個内容量1個
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44989124-オーバーラップタブ付
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
44989133-ノーマル
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-09
用途: 設備の点検時
製造業

従来品と全く遜色無く使用できます。安く購入できてとても満足です。

対象商品 : 44989133
2019-12-19
用途: ロボット制御盤の電源ブレーカーのロックアウト
製造業

米国で同じ作業を行い同等品を使った。
日本で再現するのに必要で 購入する事となったが、米国から取り寄せると、送料が高い。安価で入手でき、助かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする