エコセーバー隼-HAYABUSA-

エコセーバー隼-HAYABUSA- - アサダ

一目で回収装置の状態(回収完了、ボンベ満液、高圧警告など)が分かる大型デジタルモニターを搭載。新型DCモーター採用により、コンプレッサー回転数がアップ。回収スピードは270g/分(R410A)、250g/分(R22)で業界トップクラスの回収装置。

対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R32、R1234yf、R1234ze、R115、R125、R218、R401A、R401B、R402A、R402B、R407A、R407B、R407E、R410B、R410JA、R900JA、R901JA、R448A、R449A、R463A、R407H、R452A付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)、1/4チャージングホース152cm×1本(青)、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ032F、セーフティケーブル、電源コード、プラグアダプタ、耐圧・気密試験成績書質量(kg)11.6使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)270(50/60Hz)ガスの種類R22、R410A回収能力(g/min)ガス:R22/250、R410A/270、液:R22/3300、R410A/4100、プッシュプル:R22/6300、R410A/7400始動電流(A)5アズワン品番65-2354-13適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・40L・120L)コンプレッサー750W(1HP)オイルレス式ツインセラミックシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)運転電流(A)4.7(50/60Hz)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44053845ES8823
230,000
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする