曜日別特売
モノタロウ

アルミ保温シート防災用 銀

アルミ保温シート防災用 銀 - モノタロウアルミ保温シート防災用 銀 - モノタロウアルミ保温シート防災用 銀 - モノタロウアルミ保温シート防災用 銀 - モノタロウ
(14件のレビュー)

コンパクトで持ち運びに便利な保温シートです。

用途非常用の防水シートや保温シートに材質アルミ蒸着PET厚さ(mm)約0.012寸法(mm)2100×1300シルバー内容量1個
注意
※通気性がないため頭部を出した状態でご使用して下さい。
※火気に近づけてご使用にならないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44989149-
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 防災用に
医療法人なるみ歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

防災用に購入。試しに掛け布団と毛布の間に挟んで寝てみましたが、暖かいのなんの。挟まないと飛んでっちゃいますが。軽い・安い・加工できるの三拍子。

1が参考にしています
2026-02-27
用途: 非常用の保管品

非常時の為にしています。試しに使ってみましたが、5℃程度のなかでも比較的  暖かく過ごせます。

2025-02-05
用途: カーテンと重ねて使ってます
その他業種

南向きの窓に、カーテンに重ねて(カーテンと窓の間に入れて)使ってます。
夏は熱を反射してくれて、冬もそれなりに保温されている感じ。
カーテン開け閉めの際に、プラスチックの「カシャカシャ音」はしますが、
あまり開け閉めしないところだと問題なし。
寝室の窓も遮光性が高くなり良い感じです。

2が参考にしています
2025-02-11
用途: 防災用品
たなか総合技術研究所

最近は災害がいつ起こるかわからないです。緊急事態用品として他の防災用品とまとめて保管してます。価格、機能的には問題なしです。私は自動車にアルミ寝袋、アルミポンチョと非常食とまとめてバックに入れて保管してます。

対象商品 : 44989149
2024-06-20
用途: 冬の窓の断熱やネコの寝場所の断熱と少し破けたので防草シートの代わりに使用
その他業種

家と塀の間に夏日が良く当たり雑草が生えるのでプランター栽培の野菜を置く前にこの破けて補修したシートを敷いてみたら見事に雑草が生えず、また下からの乱反射で野菜の生育害虫除けにもなるようですごくよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 44989149
2024-06-13
用途: 防災用

防災用として購、安いので助かります。
山登りの際もいつも携行します。

対象商品 : 44989149
2024-02-14
用途: 就寝時の保温用
CMAlab金融・保険業

ガスも電気も値上がりし、その防衛として睡眠時に掛け布団の下に敷いてみた。
普段使いにはガサガサ快適性は低いが保温と言う意味では有効であった。
震災時の防災備品として保管している。

対象商品 : 44989149
2023-02-16
用途: 倉庫の内壁の遮熱効果向上のため
株式会社システック教育・研究機関

驚くほど薄く軽い。それでも遮熱効果があり、価格も驚くほど安い。これを応用せずしてどうしましょう。追加注文予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする