曜日別特売

牛床革 オイルマジック 132

牛床革 オイルマジック 132 - ユニワールド牛床革 オイルマジック 132 - ユニワールド牛床革 オイルマジック 132 - ユニワールド牛床革 オイルマジック 132 - ユニワールド牛床革 オイルマジック 132 - ユニワールド牛床革 オイルマジック 132 - ユニワールド牛床革 オイルマジック 132 - ユニワールド牛床革 オイルマジック 132 - ユニワールド
全6種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
440541071321双M21810.521牛床革アテ無1
オープン
609
670(税込)
4日以内出荷
返品不可
440541161321双L22.58.51122牛床革アテ無1
オープン
609
670(税込)
4日以内出荷
返品不可
440541251321双LL24911.523牛床革アテ無1
オープン
609
670(税込)
4日以内出荷
返品不可
44054134132-3P1組(3双)M21810.521牛床革アテ無3
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44054143132-3P1組(3双)L22.58.51122牛床革アテ無3
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
44054159132-3P1組(3双)LL24911.523牛床革アテ無3
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする