曜日別特売

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な長袖ジャンパーです。
冷感素材の中でも優れたヒンヤリ感を実現する「点タッチドライ設計」と高い熱伝導率で、暑い工場内でも快適に作業できます。
異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
ホワイト×サックス、ホワイト×グリーンの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。

用途食品工場 高温作業場向け機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ袖丈長袖仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、パイピング縫製混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%生地ドビー織性別男女兼用内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60808386DCP2720ホワイト×サックスSS
10,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
60808395DCP2720ホワイト×サックスS
10,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
60808404DCP2720ホワイト×サックスM
10,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
60808413DCP2720ホワイト×サックスL
10,900
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
60808422DCP2720ホワイト×サックスLL
10,900
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
60808431DCP2720ホワイト×サックス3L
10,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
60808447DCP2720ホワイト×サックス4L
10,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
60808456DCP2721ホワイト×グリーンSS
10,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
60808465DCP2721ホワイト×グリーンS
10,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
60808474DCP2721ホワイト×グリーンM
10,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
60808483DCP2721ホワイト×グリーンL
10,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
60808492DCP2721ホワイト×グリーンLL
10,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
60808501DCP2721ホワイト×グリーン3L
10,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
60808517DCP2721ホワイト×グリーン4L
10,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする