タカショー
イーズガラステーブル
イーズガラステーブル都会的でシンプルなラインで構成された空間に合うファニチャーです。
折りたたみ式で持ち運びや収納にも便利です。
仕様
折り畳み可
材質
フレーム:スチール、天板:ガラス
幅(mm)
600
質量(kg)
7.2
色
ブラック
質量(g)
約7200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×600×700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅60cm×奥行60cm×高さ70cm
内容量
1台
注意
※完成品・個人様宅への配送不可の商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44054344
IGF-10T
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
1
お送りできません