イーズラタンチェアー

イーズラタンチェアー - タカショーイーズラタンチェアー - タカショーイーズラタンチェアー - タカショーイーズラタンチェアー - タカショーイーズラタンチェアー - タカショーイーズラタンチェアー - タカショーイーズラタンチェアー - タカショーイーズラタンチェアー - タカショー

イーズガラステーブル都会的でシンプルなラインで構成された空間に合うファニチャーです。
折りたたみ式で持ち運びや収納にも便利です。

仕様折り畳み可材質フレーム:スチール、人工ラタン:ポリエチレン幅(mm)445質量(kg)4.4フレーム:ブラック、人工ラタン:ブラウン質量(g)約4400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約445×585×850座面高さ(mm)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅44.5cm×奥行58.5cm×高さ85cm内容量1脚
注意
※完成品・個人様宅への配送不可の商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44054353IGF-10CB
9,000
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする